CABUR SRL - CBR9000404 DCT4-2 FUSIBILE.PV.1000VDC..4A - 9000404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 4 A
Potere di interruzione - 100 kA
Confezione
10 PZ
EAN
8000000050830
Codice prodotto
CBR9000404
Cod. produttore
9000404
Produttore
CBR
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
4 A
Potere di interruzione:
100 kA
Fusibile da 10,3 x 38mm - Corrente nominale: 4 A


