AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBR9000502 KV PC 8109 CASSETTA.CENTRAL.9.MOD - 9000502

copiacopia
CABUR SRL - CBR9000502 KV PC 8109 CASSETTA.CENTRAL.9.MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 238 mm

  • Tipo di custodia - Aperto

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 111 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000000055293

Codice prodotto

CBR9000502

Cod. produttore

9000502

Produttore

CBR

Larghezza:

238 mm

Tipo di custodia:

Aperto

Altezza:

200 mm

Profondità:

111 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Schermata:

no

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Contenitore affiancabile:

Cassette per centralini di campo