CABUR SRL - CBRAC700 ACB.185/BB MORSETTO BARRA/BARRA - AC700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 353 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...185 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963031073
Codice prodotto
CBRAC700
Cod. produttore
AC700
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
25...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
353 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...185 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...185 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
25...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
35 mm
Altezza:
120 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
47 mm