AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRAF500 AFO.2/1+1 MORSETTO PASSANTE - AF500

copiacopia
CABUR SRL - CBRAF500 AFO.2/1+1 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione Faston

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0...2.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963042048

Codice prodotto

CBRAF500

Cod. produttore

AF500

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione Faston

Corrente nominale In:

20 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione Faston

Numero di piani:

2

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

44 mm

Altezza:

57 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

6.5 mm

Aggancio possibile su guida G32.