CABUR SRL - CBRBIN5009AHP BIN5009A 20 PCS ADHESIVE HP TA209W/Y - BIN5009AHP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - sì
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017963107488
Codice prodotto
CBRBIN5009AHP
Cod. produttore
BIN5009AHP
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
500 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
9 mm
Magnetico:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneBIN5009A 20 PZ ADESIVE HP TA209W Y… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


