AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCB610GR CBD.35/GR MORSETTO PASSANTE - CB610GR

copiacopia
CABUR SRL - CBRCB610GR CBD.35/GR MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...35 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...50 mm²

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8017963070140

Codice prodotto

CBRCB610GR

Cod. produttore

CB610GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

125 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...50 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...50 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

CBD.35/GR Morsetto a vite 35mm2, 1-piano, colore grigio, serie CBD