CABUR SRL - CBRCB710CR MORS. PASSANTE VITE/CROCE SEZ 50 MMQ - CB710CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 150 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1...70 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
8017963103886
Codice prodotto
CBRCB710CR
Cod. produttore
CB710CR
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
150 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...70 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...50 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
57 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
18 mm