AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCB710GR CBD.50/GR MORSETTO PASSANTE - CB710GR

copiacopia
CABUR SRL - CBRCB710GR CBD.50/GR MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...50 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1...70 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963052139

Codice prodotto

CBRCB710GR

Cod. produttore

CB710GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

150 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...70 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...50 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

18 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

57 mm

Aggancio possibile su guida G32.|Possible hookup on G32 guide.