CABUR SRL - CBRCT25025B CONF. 25M CALZA TREC. HB94 N. D25 22÷36 - CT25025B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Nero
Diametro nominale - 25 mm
Superficie - Non trattato
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963082792
Codice prodotto
CBRCT25025B
Cod. produttore
CT25025B
Produttore
CBR
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Diametro nominale:
25 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-55...130 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no


