AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCT25025G CONF. 25M CALZA TREC. HB94 G. D25 22÷36 - CT25025G

copiacopia
CABUR SRL - CBRCT25025G CONF. 25M CALZA TREC. HB94 G. D25 22÷36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963082570

Codice prodotto

CBRCT25025G

Cod. produttore

CT25025G

Produttore

CBR

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

25 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-55...130 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Calza trecciata - in box std (25m o più) - diametro nominale: 25mm - Colore grigio