AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRDUS03 DUS/3 DIAFRAMMA SEPARATORE - DUS03

copiacopia
CABUR SRL - CBRDUS03 DUS/3 DIAFRAMMA SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Spessore - 1.5 mm

  • A scatto -

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963155335

Codice prodotto

CBRDUS03

Cod. produttore

DUS03

Produttore

CBR

Piastra terminale:

no

Separatore:

Spessore:

1.5 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Separatore / Piastra terminale per morsetti componibiliDUS 3 DIAFRAMMA SEPARATORE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.