AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBREFDE400 EFDE.4 MORSETTO TERRA DUE PIANI - EFDE400

copiacopia
CABUR SRL - CBREFDE400 EFDE.4  MORSETTO TERRA DUE PIANI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...6 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8017963192774

Codice prodotto

CBREFDE400

Cod. produttore

EFDE400

Produttore

CBR

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

2

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Larghezza:

6.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

81.7 mm

"MORSETTI A MOLLA A DUE PIANI DI TERRA CON TECNOLOGIA PUSH-IN\nSERIE EFDE\nTempo di cablaggio ridotto\nPulsante per il rilascio del cavo\n\nIMQ 18 ATEX 007U\nI M2 Ex eb I Mb \nII 2G Ex eb IIC Gb"