AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRFN001ST F5/100 FUSIBILE 5X20 100 MA STEAT - FN001ST

copiacopia
CABUR SRL - CBRFN001ST F5/100 FUSIBILE 5X20 100 MA STEAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 0 A

  • Tensione nominale - 0 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Frequenza di esercizio - 50...60 Hz

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963006071

Codice prodotto

CBRFN001ST

Cod. produttore

FN001ST

Produttore

CBR

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

0 A

Tensione nominale:

0 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

1.5 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0 W

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Fusibile cilindricoF5 100 FUSIBILE 5X20 100 MA STEAT… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.