CABUR SRL - CBRFN007ST F5/1,6A FUSIBILE 5X20 1,6 A STEAT - FN007ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 0 A
Tensione nominale - 0 V
Tipo di tensione - AC / DC
Frequenza di esercizio - 50...60 Hz
Confezione
100 PZ
EAN
8017963006132
Codice prodotto
CBRFN007ST
Cod. produttore
FN007ST
Produttore
CBR
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
0 A
Tensione nominale:
0 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
1.5 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0 W