CABUR SRL - CBRFN03205 F32/5 FUSIBILE A LAMA 32V 5 A - FN03205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 5 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tensione nominale AC - 0 V
Tensione nominale DC - 32 V
Tipo di corrente - DC
Confezione
100 PZ
EAN
8017963038454
Codice prodotto
CBRFN03205
Cod. produttore
FN03205
Produttore
CBR
Corrente nominale:
5 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tensione nominale AC:
0 V
Tensione nominale DC:
32 V
Tipo di corrente:
DC
Larghezza:
4 mm
Lunghezza:
11 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Fusibile a lamaF32 5 FUSIBILE A LAMA 32V 5 A… dialta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.