AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRFN03215 F32/15 FUSIBILE A LAMA 32V 15 A - FN03215

copiacopia
CABUR SRL - CBRFN03215 F32/15 FUSIBILE A LAMA 32V 15 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 15 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tensione nominale AC - 0 V

  • Tensione nominale DC - 32 V

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963038478

Codice prodotto

CBRFN03215

Cod. produttore

FN03215

Produttore

CBR

Corrente nominale:

15 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tensione nominale AC:

0 V

Tensione nominale DC:

32 V

Tipo di corrente:

DC

Larghezza:

4 mm

Lunghezza:

11 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Fusibile a lamaF32 15 FUSIBILE A LAMA 32V 15 A… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.