AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRFV100 FVS.4 MORSETTO PASSANTE - FV100

copiacopia
CABUR SRL - CBRFV100 FVS.4 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...6 mm²

Confezione

  • 120 PZ

EAN

8017963042147

Codice prodotto

CBRFV100

Cod. produttore

FV100

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

20 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione Faston

Numero di piani:

2

Numero di punti di serraggio per piano:

3

Tensione nominale:

320 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

6.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

64 mm

Aggancio possibile su guida G32.|Possible hookup on G32 guide