AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRFV108 FVS/VCE VITE/COLONNINA PARALLELO - FV108

copiacopia
CABUR SRL - CBRFV108 FVS/VCE VITE/COLONNINA PARALLELO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Isolato - no

  • Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8017963158374

Codice prodotto

CBRFV108

Cod. produttore

FV108

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello trasversale

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Vite e colonnina che, oltre al collegamento interno, realizza il parallelo tra morsetti contigui attraverso l'uso della piattina PMP.|Shunting screw and sleeve for internal connection and for the parallel connection between terminal blocks using the sleeve PMP.