AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGF200 GPA.150/FIX MORSETTO PASSANTE - GF200

copiacopia
CABUR SRL - CBRGF200 GPA.150/FIX MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 50...150 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 309 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 50...185 mm²

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8017963018661

Codice prodotto

CBRGF200

Cod. produttore

GF200

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

50...150 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

309 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

50...185 mm²

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

50...185 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

50...150 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

122 mm

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

31 mm

Morsetti di potenza serie GPA con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Fissaggio a pannello con vite M6, raccomandate con taglio a cacciavite e rondella. Tensione nominale 1000 V. Possibilità di compattare i morsetti tramite tiranti filettati M3.