AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGF400 GPA.70/FIX MORSETTO PASSANTE - GF400

copiacopia
CABUR SRL - CBRGF400 GPA.70/FIX MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...95 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 192 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...95 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8017963022569

Codice prodotto

CBRGF400

Cod. produttore

GF400

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...95 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

192 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...95 mm²

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...95 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

10...70 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

102 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

20.5 mm

Morsetti di potenza serie GPA con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Fissaggio a pannello con vite M&, raccomandata con intaglio a cacciavite e rondella. Possibilità di compattare i morsetti tramite tiranti filettati M3. Possibilità di realizzare collegamenti di parallelo (GPA.70).