AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGP100GR GPM.95/BB/GR MORSETTO PASSANTE - GP100GR

copiacopia
CABUR SRL - CBRGP100GR GPM.95/BB/GR MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 320 A

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 35...150 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963112314

Codice prodotto

CBRGP100GR

Cod. produttore

GP100GR

Produttore

CBR

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

320 A

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

35...150 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

32 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

176 mm

Aggancio possibile su guida G32.|Possible hookup on G32 guide.