CABUR SRL - CBRGP300GR GPM.95/CC/GR MORSETTO PASSANTE - GP300GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...120 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 320 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...120 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
8017963112451
Codice prodotto
CBRGP300GR
Cod. produttore
GP300GR
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
35...120 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
320 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...120 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...120 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
35...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0