AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGP400 GPM.150/BB MORSETTO PASSANTE - GP400

copiacopia
CABUR SRL - CBRGP400 GPM.150/BB MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 440 A

  • Colore - Beige

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 35...240 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963031196

Codice prodotto

CBRGP400

Cod. produttore

GP400

Produttore

CBR

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

440 A

Colore:

Beige

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

35...240 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

200 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

42 mm

Morsetti di potenza serie GPM con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Aggancio su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “a G32” e TH/35. Tensione nominale 1000 V.