AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGP425 GPM.150/C/BB MORSETTO PASSANTE NOATEX - GP425

copiacopia
CABUR SRL - CBRGP425 GPM.150/C/BB MORSETTO PASSANTE NOATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 365 A

  • Colore - Beige

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 35...150 mm²

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8017963139168

Codice prodotto

CBRGP425

Cod. produttore

GP425

Produttore

CBR

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

365 A

Colore:

Beige

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

35...150 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

MORSETTI DI POTENZA\nSERIE GPM\nversione per fissaggio a pannello (FIX) – vite M6 (raccomandate con intaglio a cacciavite e\nrondella)\npossibilità di collegamento in parallelo