CABUR SRL - CBRGP600 GPM.150/CC MORSETTO PASSANTE - GP600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 50...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 440 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 35...185 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963031219
Codice prodotto
CBRGP600
Cod. produttore
GP600
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
50...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
440 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...185 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
50...185 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
50...150 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
140 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
42 mm