AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGTBOXG032X15 CONF. 15M MINIBOX POL AUTOES UL 2:1 125° - GTBOXG032X15

copiacopia
CABUR SRL - CBRGTBOXG032X15 CONF. 15M MINIBOX POL AUTOES UL 2:1 125°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 0 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 0 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963085038

Codice prodotto

CBRGTBOXG032X15

Cod. produttore

GTBOXG032X15

Produttore

CBR

Diametro interno prima del restringimento:

0 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

0 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

15 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

3.2...3.2 mm²

Omologazione UL:

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina termorestringenteCONF. 15M MINIBOX POL AUTOES UL 2 1 125… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.