CABUR SRL - CBRGTBOXN048X10 CONF. 10M MINIBOX POL AUTOES UL 2:1 125° - GTBOXN048X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 0 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8017963084871
Codice prodotto
CBRGTBOXN048X10
Cod. produttore
GTBOXN048X10
Produttore
CBR
Diametro interno prima del restringimento:
0 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
10 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
4.8...4.8 mm²
Omologazione UL:
sì


