AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGTE016200B CONF. 150M POL ECO AUTOES UL 2:1 125° - GTE016200B

copiacopia
CABUR SRL - CBRGTE016200B CONF. 150M POL ECO AUTOES UL 2:1 125°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Con adesivo interno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963083256

Codice prodotto

CBRGTE016200B

Cod. produttore

GTE016200B

Produttore

CBR

Tipo:

Restringimento a caldo

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

150 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

1.6...1.6 mm²

Omologazione UL:

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina termorestringenteCONF. 150M POL ECO AUTOESUL 2 1 125… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.