CABUR SRL - CBRGTF508030B CONF. 30M POL ECO AUTOES UL 2:1 125° - GTF508030B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 0 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8017963083690
Codice prodotto
CBRGTF508030B
Cod. produttore
GTF508030B
Produttore
CBR
Diametro interno prima del restringimento:
0 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
50.8...50.8 mm²
Omologazione UL:
sì


