CABUR SRL - CBRHF300GR HMFA.2/GR MORSETTO PORTAFUSIBILE - HF300GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
80 PZ
EAN
8017963043717
Codice prodotto
CBRHF300GR
Cod. produttore
HF300GR
Produttore
CBR
Morsetti passanti per circuiti a sicurezza intrinseca Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a molla - Sezione nominale [mm²]: 2,5 - Corrente nominale [A]: 24 - Tensione nominale [V]: 800