CABUR SRL - CBRHI400 HMM.1(EX)I MORSETTO PASSANTE - HI400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 17.5 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...2.5 mm²
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963022651
Codice prodotto
CBRHI400
Cod. produttore
HI400
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
45 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
4.2 mm


