AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRIDAC4W60 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. 4 - IDAC4W60

copiacopia
CABUR SRL - CBRIDAC4W60 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0...0 mm

  • Diametro del cavo - 6...6 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963096966

Codice prodotto

CBRIDAC4W60

Cod. produttore

IDAC4W60

Produttore

CBR

Diametro del conduttore:

0...0 mm

Diametro del cavo:

6...6 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Bianco

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Siglatura manuale - Anellino bianco scritta 4