AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRIDACAW60 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. A - IDACAW60

copiacopia
CABUR SRL - CBRIDACAW60 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0...0 mm

  • Diametro del cavo - 6...6 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963097086

Codice prodotto

CBRIDACAW60

Cod. produttore

IDACAW60

Produttore

CBR

Diametro del conduttore:

0...0 mm

Diametro del cavo:

6...6 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Bianco

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoCONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. A… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.