AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRISPAMP4 MODULO LETTURA CORRENTI 4 CANALI - ISPAMP4

copiacopia
CABUR SRL - CBRISPAMP4 MODULO LETTURA CORRENTI 4 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 10 A

  • Tipo di uscita analogica - 0 - 10 V

  • Frequenza della corrente nominale - 200000 Hz

  • Valore iniziale misura corrente - 0 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963103626

Codice prodotto

CBRISPAMP4

Cod. produttore

ISPAMP4

Produttore

CBR

Valore finale misura corrente:

10 A

Tipo di uscita analogica:

0 - 10 V

Frequenza della corrente nominale:

200000 Hz

Valore iniziale misura corrente:

0 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Funzione di configurazione integrata:

no

Con uscita commutabile:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Trasduttore di correnteMODULO LETTURA CORRENTI 4 CANALI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.