AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRMB400 MBL.150/12 MORSETTO PERNO FILETTATO - MB400

copiacopia
CABUR SRL - CBRMB400 MBL.150/12 MORSETTO PERNO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 30...150 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 309 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 30...185 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963031288

Codice prodotto

CBRMB400

Cod. produttore

MB400

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

30...150 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

309 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

30...185 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

30...150 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

30...150 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

35 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

39 mm

Morsetti passanti di potenza Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a perno filettato - Sezione nominale [mm²]: 150 - Corrente nominale [A]: 309 - Tensione nominale [V]: 800