AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRNU0800 CNU/08 TESS.NEUTRA UNIVERSALE CABUR - NU0800

copiacopia
CABUR SRL - CBRNU0800 CNU/08 TESS.NEUTRA UNIVERSALE CABUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Nessuno

  • Direzione di stampa - Orizzontale e verticale

  • Dimensione modulare (Passo) - 0 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1500 PZ

EAN

8017963100823

Codice prodotto

CBRNU0800

Cod. produttore

NU0800

Produttore

CBR

Stampa:

Nessuno

Direzione di stampa:

Orizzontale e verticale

Dimensione modulare (Passo):

0 mm

Colore:

Bianco

Tessere bianche in policarbonato autoestinguente V0 sec. UL94, per morsetti, adatte al montaggio su morsetti Cabur serie CBC - CBD - HMM montaggio singola tessera. Temperatura di esercizio: -40+80°C. Resistenza allo sfioramento secondo CEI 16-7. Dimensioni (LxH): 8x5 mm