AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRNU1065 CNU/10/65 TESS.NEUTRA P.6.5(X80) - NU1065

copiacopia
CABUR SRL - CBRNU1065 CNU/10/65 TESS.NEUTRA P.6.5(X80)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Nessuno

  • Direzione di stampa - Orizzontale e verticale

  • Dimensione modulare (Passo) - 0 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963068390

Codice prodotto

CBRNU1065

Cod. produttore

NU1065

Produttore

CBR

Stampa:

Nessuno

Direzione di stampa:

Orizzontale e verticale

Dimensione modulare (Passo):

0 mm

Colore:

Bianco

Tessere bianche per morsetti, lunghezza 10 mm, adatte al montaggio su tutti i morsetti Cabur. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7. Tessera per morsetto Cabur CBC-CBD-HMM montaggio multiplo su CBD.4, singola tessera su tutte le altre sezioni