CABUR SRL - CBRNUL1061 NUL1061TES.LEGRAND WIELAND PASSO.6.1(4) - NUL1061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Direzione di stampa - Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo) - 10 mm
Colore - Bianco
Confezione
1275 PZ
EAN
8017963090100
Codice prodotto
CBRNUL1061
Cod. produttore
NUL1061
Produttore
CBR
Stampa:
Nessuno
Direzione di stampa:
Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo):
10 mm
Colore:
Bianco
Tessera per morsetto Legrand, Telemecanique-Schneider, Wieland, montaggio multiplo su sezione da 4 mmq singola tessera su tutte le altre sezioni.Materiale: policarbonato spessore 1,6mm, HF (senza alogeni) • Autoestiguenza: V0 sec. UL 94 • Temperatura di esercizio: -40° / +80° • Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7. • Invecchiamento e resistenza ai raggi UV: secondo UNI EN ISO4892-1-2.