AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRNUT15 NUT/15 TESS.TUB.L=15MM (X80) - NUT15

copiacopia
CABUR SRL - CBRNUT15 NUT/15 TESS.TUB.L=15MM (X80)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 15 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

8017963064804

Codice prodotto

CBRNUT15

Cod. produttore

NUT15

Produttore

CBR

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

4 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Tessere per cavo. Tessere per tubetto, disponibili in lunghezze da 15mm, altezza 4mm, colore bianco, per impiego con tubetti serie TUB. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.