AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPF100 PDF.2 MORSETTO PASSANTE - PF100

copiacopia
CABUR SRL - CBRPF100 PDF.2 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione Faston

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0...2.5 mm²

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8017963042222

Codice prodotto

CBRPF100

Cod. produttore

PF100

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione Faston

Corrente nominale In:

20 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione Faston

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

0

Tensione nominale:

630 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

0 mm

Morsetti passanti con connessioni speciali Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a spina piatta - Sezione nominale [mm²]: 2,5 - Corrente nominale [A]: 20 - Tensione nominale [V]: 630