AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPM100 PM10/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI - PM100

copiacopia
CABUR SRL - CBRPM100 PM10/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina di sezionamento

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Dimensione modulare (Passo) - 10 mm

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963011709

Codice prodotto

CBRPM100

Cod. produttore

PM100

Produttore

CBR

Modello:

Spina di sezionamento

Numero di morsetti ponticellati:

10

Dimensione modulare (Passo):

10 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponti di parallelo premontati. Sono forniti preassemblati per 10 poli. Consentono il collegamento trasversale di due o più morsetti contigui e sono collocati in posizione antinfortunistica rispetto all’esterno. Tutti i componenti sono realizzati in ottone con trattamento superficiale di nichelatura.