AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPMP13 PMP/13 PIATTINA PER PARALLELO - PMP13

copiacopia
CABUR SRL - CBRPMP13 PMP/13 PIATTINA PER PARALLELO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 31

  • Dimensione modulare (Passo) - 250 mm

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963157292

Codice prodotto

CBRPMP13

Cod. produttore

PMP13

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

31

Dimensione modulare (Passo):

250 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

La piattina PMP, idonea per il collegamento multiplo di più morsetti, contigui o meno, è fornita in spezzoni da 250 mm con foratura adeguata al passo di ogni morsetto. La piattina è sostenuta e fissata, in corrispondenza di ogni elemento, da una specialevite a colonnina CPM. Nell’impiego su morsettiere destinate ad impianti “a sicurezza aumentata” (Ex e) le viti/colonnine CPM sono dotate di rondelle antiallentanti e la loro sigla si modifica con CPX.