CABUR SRL - CBRPR003 PR/3/AC PROFILATO DI APPOGGIO - PR003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
2 M
EAN
8017963163019
Codice prodotto
CBRPR003
Cod. produttore
PR003
Produttore
CBR
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
7.5 mm
Superficie:
Altri
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH35 - 7,5 in acciaio passivato