CABUR SRL - CBRPR004 PR/DIN/AS PROFILATO DI APPOGGIO - PR004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN G
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
20 M
EAN
8017963161039
Codice prodotto
CBRPR004
Cod. produttore
PR004
Produttore
CBR
Modello:
Guida DIN G
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Altri
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 tipo “a G32” in acciaio passivato con asole



