CABUR SRL - CBRPR909 PR/2/AC/SZ PROFILATO DI APPOGGIO - PR909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 15mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 5.5 mm
Confezione
100 M
EAN
8017963017404
Codice prodotto
CBRPR909
Cod. produttore
PR909
Produttore
CBR
Modello:
Guida DIN 15mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
5.5 mm
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH15 + 5,5 in acciaio zincato bianco sistema Sendzimir



