AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPTC0210 PTC/2/10 PONTE A PETTINE 10 P. - PTC0210

copiacopia
CABUR SRL - CBRPTC0210 PTC/2/10 PONTE A PETTINE 10 P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Dimensione modulare (Passo) - 51 mm

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Inseribile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963016186

Codice prodotto

CBRPTC0210

Cod. produttore

PTC0210

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

10

Dimensione modulare (Passo):

51 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponti di parallelo, Sistema Easy Bridge. Innesto a scatto, privo di vite. Possibilità di collegamento trasversali e a poli sfalsati. Ad inserimento avvenuto, installazione intrinsecamente protetta IPXXB, senza l’ausilio di ulteriori protezioni isolanti. Sistema coperto da brevetto