AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPTC0510 PTC/5/10 PONTE A PETTINE 10 P. - PTC0510

copiacopia
CABUR SRL - CBRPTC0510 PTC/5/10 PONTE A PETTINE 10 P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Inseribile

  • Isolato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963032148

Codice prodotto

CBRPTC0510

Cod. produttore

PTC0510

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

10

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTC 5 10 PONTEA PETTINE 10 P.… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.