CABUR SRL - CBRPTMS PORTATARGHETTA 40X7MM PER GUIDA - PTMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 7 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
36 PZ
EAN
8017963102490
Codice prodotto
CBRPTMS
Cod. produttore
PTMS
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
7 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazionePORTATARGHETTA 40X7MMPER GUIDA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


