AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRQBLOK2125 QBLOK2P125A11 MORSETT. 2P-125A-11F. - QBLOK2125

copiacopia
CABUR SRL - CBRQBLOK2125 QBLOK2P125A11 MORSETT. 2P-125A-11F.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente nominale - 125 A

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 2

  • Larghezza - 49 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963069151

Codice prodotto

CBRQBLOK2125

Cod. produttore

QBLOK2125

Produttore

CBR

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale:

125 A

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

2

Larghezza:

49 mm

Profondità:

109 mm

Altezza:

52 mm

Morsettiera di distribuzione bipolare, fissaggio su profilato PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta di ottone. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.