CABUR SRL - CBRQBLOK2126 QBLOK2P125A15 MORSETT. 2P-125A-15F. - QBLOK2126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 125 A
Collegamento - A vite
Numero di poli - 2
Larghezza - 97 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963069168
Codice prodotto
CBRQBLOK2126
Cod. produttore
QBLOK2126
Produttore
CBR
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
125 A
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
2
Larghezza:
97 mm
Profondità:
137 mm
Altezza:
52 mm
Morsettiera di distribuzione bipolare, fissaggio su profilato PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta di ottone. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.